IKN AS - Vegguttak inkl. 2xKat6A STP - 6993264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (4)
Kategori - 6 A
Farge - Hvit
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055539932646
Elnummer
6993264
Leverandørens varenummer
6993264
Typebeskrivelse
6993264
Type kontakt:
RJ45 8 (4)
Kategori:
6 A
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Med plass til etikett:
Ja
Med støvdeksel:
Ja
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
25 mm


