Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Imperial Blades - 32mm 90deg Plunge Cut 1pk - IBOA391-1

KopierKopier
Imperial Blades - 32mm 90deg Plunge Cut 1pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 25,4 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846010476

Elnummer

8877074

Leverandørens varenummer

IBOA391-1

Typebeskrivelse

8877074

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

25,4 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Titanium belagt, Bi-Metal 32mm blad som er i 90 grader vinkel. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill. 18 tenner per tomme et blad du kan kutte det meste fra treverk til syrefaste-skruer.