Imperial Blades - 32mm Fast Wood Blade SUPERCUT - 10SC220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 32 mm
Med fortanning - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0852659771752
Elnummer
8876018
Leverandørens varenummer
10SC220
Typebeskrivelse
8876018
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
32 mm
Med fortanning:
0,5 mm
Sage/skjæredybde:
40 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Blad for oscillerende maskiner som Fein, Multimaster, Makita, Bosch ol.


