Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Imperial Blades - 32mm Precision H-wood 10pk - IBOA220-10

KopierKopier
Imperial Blades - 32mm Precision H-wood 10pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 41 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846010179

Elnummer

8877048

Leverandørens varenummer

IBOA220-10

Typebeskrivelse

8877048

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Titanium belagt, Bi-Metal 32mm blad. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill. 18 tenner per tomme et blad du kan kutte det meste fra treverk til syrefaste-skruer.