Imperial Blades - 35mm STORM Carbide Tooth 10pk - IBOAT360-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Sage/skjæredybde - 41 mm
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
819846012593
Elnummer
8877031
Leverandørens varenummer
IBOAT360-10
Typebeskrivelse
8877031
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Sage/skjæredybde:
41 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
nei


