Imperial Blades - 35mm STORM Carbide Tooth 1pk - IBOAT360-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Sage/skjæredybde - 41 mm
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
819846012562
Elnummer
8877028
Leverandørens varenummer
IBOAT360-1
Typebeskrivelse
8877028
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Sage/skjæredybde:
41 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
nei


