Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Imperial Blades - MULTIKUTTERBLAD 32mm FOR TREVERK - MM220

KopierKopier
Imperial Blades - MULTIKUTTERBLAD 32mm FOR TREVERK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Lengde på sagblad - 32 mm

  • Med fortanning - 0,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

819846010155

Elnummer

8876011

Leverandørens varenummer

MM220

Typebeskrivelse

8876011

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Lengde på sagblad:

32 mm

Med fortanning:

0,5 mm

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

32mm Supercut blad spesiellt utviklet for rask og presist kutt i hardt treverk, gips og PVC.