Imperial Blades - MULTIKUTTERBLAD 32mm universal METALL OG TRE - MMT330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 32 mm
Med fortanning - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
819846010339
Elnummer
8876012
Leverandørens varenummer
MMT330
Typebeskrivelse
8876012
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
32 mm
Med fortanning:
0,5 mm
Sage/skjæredybde:
41 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja


