Imperial Blades - Multikutterblad 44mm Universal Metall Tre MMT340 TiN Storm - MMT340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 44 mm
Med fortanning - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
819846010438
Elnummer
8876014
Leverandørens varenummer
MMT340
Typebeskrivelse
8876014
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
44 mm
Med fortanning:
0,5 mm
Sage/skjæredybde:
41 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja


