Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Imperial Blades - Multikutterblad 75mm Segment Universal HSS - MMT410

KopierKopier
Imperial Blades - Multikutterblad 75mm Segment Universal HSS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Lengde på sagblad - 75 mm

  • Med fortanning - 0,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

819846010506

Elnummer

8876016

Leverandørens varenummer

MMT410

Typebeskrivelse

8876016

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Lengde på sagblad:

75 mm

Med fortanning:

0,5 mm

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

80mm Høyhastighets stål-blad (HSS) for glassfiber, karbonfiber, metall og hardere tre. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill.