Industriplast - 1,5 meter 50mm fleksibelt bend i rød farge, til bruk ved retningsendring i grøft. - 340905FR

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

41 mm
Se tilgjengelige varianter61 mm
Se tilgjengelige varianter94 mm
Se tilgjengelige varianter108 mm
Se tilgjengelige varianter136 mm

Ytre diameter:

50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 41 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Bøyevinkel - 0 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353409378

Elnummer

2800720

Leverandørens varenummer

340905FR

Typebeskrivelse

FLEKSIBLE BEND

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

41 mm

Ytre diameter:

50 mm

Bøyevinkel:

0 °

Materialkvalitet:

Polyolefin

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Indre farge rør:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Halogenfri:

nei

PE korrugerte rørbend med dobbeltvegg fra Infraplast, er produsert med resirkulert norsk plast. Et kortreist alternativ til det norske markedet, med lavt klimafotavtrykk. Rørene benyttes når det er behov for retningsendring i rørgater.