Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 40MM 1500M - 322040x3,7YE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Antall glassfiberrør:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Antall glassfiberrør - 32,6
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Gul
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
EAN/GTIN
7052358283485
Elnummer
2800717
Leverandørens varenummer
322040x3,7YE
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Antall glassfiberrør:
32,6
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Gul
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


