Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 40MM 1500M - 322040x3,7BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Antall glassfiberrør:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Antall glassfiberrør - 32,6
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Blå
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283515
Elnummer
2800725
Leverandørens varenummer
322040x3,7BL
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Antall glassfiberrør:
32,6
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Blå
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Blå farge.


