Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 20MM - 322020x2,0GR-600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Antall glassfiberrør:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Antall glassfiberrør - 16
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358285830
Elnummer
2800922
Leverandørens varenummer
322020x2,0GR-600
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x20MM
Indre diameter:
16 mm
Antall glassfiberrør:
16
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
20 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


