Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 25MM 750M - 322025x2,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
20,4 mmAntall glassfiberrør:
20,4Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 20,4 mm
Antall glassfiberrør - 20,4
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Rød
Ytre diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353220041
Elnummer
2800853
Leverandørens varenummer
322025x2,3
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x25mm
Indre diameter:
20,4 mm
Antall glassfiberrør:
20,4
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Rød
Ytre diameter:
25 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


