Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 32MM 2225M - 322032x2,9YE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
26,2 mmAntall glassfiberrør:
26,2Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 26,2 mm
Antall glassfiberrør - 26,2
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Gul
Ytre diameter - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
EAN/GTIN
7052358283447
Elnummer
2800713
Leverandørens varenummer
322032x2,9YE
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x32MM
Indre diameter:
26,2 mm
Antall glassfiberrør:
26,2
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Gul
Ytre diameter:
32 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


