Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 40MM 500M - 322040x3,7-500MYE

KopierKopier
Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 40MM 500M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

32,6 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter26,2 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter40,8 mm

Antall glassfiberrør:

32,6
Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter20,4
Se tilgjengelige varianter26,2
Se tilgjengelige varianter36
Se tilgjengelige varianter40,8

Farge på ytre kappe:

Gul

Ytre diameter:

40 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 32,6 mm

  • Antall glassfiberrør - 32,6

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Gul

  • Ytre diameter - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358283539

Elnummer

2800726

Leverandørens varenummer

322040x3,7-500MYE

Typebeskrivelse

DL FIBERKABELRØR 1x40MM

Indre diameter:

32,6 mm

Antall glassfiberrør:

32,6

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Gul

Ytre diameter:

40 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Gul farge.