Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 50MM 1000M - 322050x4,6YE

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

40,8 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter26,2 mm
Se tilgjengelige varianter32,6 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm

Antall glassfiberrør:

40,8
Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter20,4
Se tilgjengelige varianter26,2
Se tilgjengelige varianter32,6
Se tilgjengelige varianter36

Farge på ytre kappe:

Gul

Ytre diameter:

50 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 40,8 mm

  • Antall glassfiberrør - 40,8

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Gul

  • Ytre diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelvern rør, fiber

EAN/GTIN

7052358283577

Elnummer

2800730

Leverandørens varenummer

322050x4,6YE

Typebeskrivelse

DL FIBERKABELRØR 1x50MM

Indre diameter:

40,8 mm

Antall glassfiberrør:

40,8

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Gul

Ytre diameter:

50 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Gul farge.