Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 50MM 1000M - 322050x4,6OR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
40,8 mmAntall glassfiberrør:
40,8Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 40,8 mm
Antall glassfiberrør - 40,8
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283584
Elnummer
2800731
Leverandørens varenummer
322050x4,6OR
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x50MM
Indre diameter:
40,8 mm
Antall glassfiberrør:
40,8
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
50 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


