Industriplast - 16-300 CONTUBE - 552800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PE (Polyetylen)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 12 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033735528009
Elnummer
1214277
Leverandørens varenummer
552800
Typebeskrivelse
1214277
Materiale:
PE (Polyetylen)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-50...80 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei


