Industriplast - 2-LØP DL FIBERK. RØR 40MM 750M - 3220-40-2LYE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Gul
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283669
Elnummer
2800738
Leverandørens varenummer
3220-40-2LYE
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 2x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Gul
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


