Industriplast - 2-LØP DL FIBERK. RØR 40MM 750M - 3220-40-2LGR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283683
Elnummer
2800740
Leverandørens varenummer
3220-40-2LGR
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 2x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 2-løps fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Grønn farge.