Industriplast - 2-LØP DL FIBERK. RØR 40MM 750M - 3220-40-2LBL

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter26,2 mm
Se tilgjengelige varianter40,8 mm

Farge på ytre kappe:

Ytre diameter:

Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 32,6 mm

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Blå

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Metallfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358283690

Elnummer

2800741

Leverandørens varenummer

3220-40-2LBL

Typebeskrivelse

DL FIBERKABELRØR 2x40MM

Indre diameter:

32,6 mm

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytre diameter:

40 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE DL 2-løps fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Blå farge.