Industriplast - 2 meter 110mm fleksibelt bend i rød farge, til bruk ved retningsendring i grøft. - 340911FR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
94 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 94 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353409392
Elnummer
2800722
Leverandørens varenummer
340911FR
Typebeskrivelse
FLEKSIBLE BEND
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
94 mm
Ytre diameter:
110 mm
Bøyevinkel:
0 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Indre farge rør:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Halogenfri:
nei


