Industriplast - 2 meter 160mm fleksibelt bend i rød farge, til bruk ved retningsendring i grøft. - 340916FR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
136 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 136 mm
Ytre diameter - 160 mm
Bøyevinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, korrugerte
EAN/GTIN
7052353409415
Elnummer
2800724
Leverandørens varenummer
340916FR
Typebeskrivelse
FLEKSIBLE BEND
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
136 mm
Ytre diameter:
160 mm
Bøyevinkel:
0 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Indre farge rør:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Halogenfri:
nei


