Industriplast - 3-LØP SUB FIBERK. RØR 40MM GUL - 322040SUB3YE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
36 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 36 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Gul
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283812
Elnummer
2800752
Leverandørens varenummer
322040SUB3YE
Typebeskrivelse
SUB FIBERKABELRØR 3x40MM
Indre diameter:
36 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Gul
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


