Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - 3-LØP SUB FIBERK. RØR 40MM OR - 322040SUB3OR

KopierKopier
Industriplast - 3-LØP SUB FIBERK. RØR 40MM OR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

36 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter26,2 mm
Se tilgjengelige varianter40,8 mm

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

40 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 36 mm

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Metallfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358283829

Elnummer

2800753

Leverandørens varenummer

322040SUB3OR

Typebeskrivelse

SUB FIBERKABELRØR 3x40MM

Indre diameter:

36 mm

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

40 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE SUB 3-løps fiberkabelrør med tynnere veggtykkelse for inntrekking i eksisterende kabelrør. Leveres på engangstrommel. Oransje farge.