Industriplast - AVFASINGSVERKTØY T.O.M. 63 MM - 3298

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Røravgrader

  • Skjærediameter - 63...63 mm

  • Manuell drift - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353298019

Elnummer

2800892

Leverandørens varenummer

3298

Typebeskrivelse

AVFASINGSVERKTØY

Modell / utførelse:

Røravgrader

Skjærediameter:

63...63 mm

Manuell drift:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

nei

Lengde:

115 mm

Kuttelengde:

100 mm

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for kobber:

nei

Egnet for messing:

nei

Rørverktøy som brukes til avfasing av rørender. Til og med 63mm diameter.