Industriplast - Bend 110 mm, 90°, R=600 mm - 340911906R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
102,4 mmYtre diameter:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 102,4 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353409132
Elnummer
2800678
Leverandørens varenummer
340911906R
Typebeskrivelse
PP KABELBEND
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
102,4 mm
Ytre diameter:
110 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
Polypropylen
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Farge innvendig:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Innvendig radius:
600 mm
Halogenfri:
nei


