Industriplast - Bend 125 mm, 30°, R=2000 mm - 340912320R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
115,8 mmYtre diameter:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 115,8 mm
Ytre diameter - 125 mm
Bøyevinkel - 30 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353409286
Elnummer
2800697
Leverandørens varenummer
340912320R
Typebeskrivelse
PP KABELBEND
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
115,8 mm
Ytre diameter:
125 mm
Bøyevinkel:
30 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Farge innvendig:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Innvendig radius:
2000 mm
Halogenfri:
nei


