Industriplast - Bend 50 mm, 90°, R=600 mm - 340905906R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
46,2 mmYtre diameter:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 46,2 mm
Ytre diameter - 50 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
Se alle produkter fra denne serienMateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
46,2 mm
Ytre diameter:
50 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
Polypropylen
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Farge innvendig:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Innvendig radius:
600 mm
Halogenfri:
nei


