Industriplast - Bend 75 mm, 15°, R=600 mm - 340907106R

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

69,4 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter102,4 mm
Se tilgjengelige varianter115,8 mm
Se tilgjengelige varianter148,4 mm
Se tilgjengelige varianter46,2 mm

Ytre diameter:

75 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Bøyevinkel:

15 °

Innvendig radius:

600 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 69,4 mm

  • Ytre diameter - 75 mm

  • Bøyevinkel - 15 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353409064

Elnummer

2800668

Leverandørens varenummer

340907106R

Typebeskrivelse

PP BEND

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

69,4 mm

Ytre diameter:

75 mm

Bøyevinkel:

15 °

Materialkvalitet:

Polyolefin

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Farge innvendig:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Innvendig radius:

600 mm

Halogenfri:

nei

PP Kabelbend benyttes når det er behov for retningsendring i rørgater. Standard ringstivhet (SN8). Tilfredsstiller krav til direkte forlegning i jord/grus/sand masser. OBS! Det er en toleranse på +- 5° for PP Kabelbend.