Industriplast - Bend 75 mm, 90°, R=600 mm - 340907906R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
69,4 mmYtre diameter:
75 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 69,4 mm
Ytre diameter - 75 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353409088
Elnummer
2800670
Leverandørens varenummer
340907906R
Typebeskrivelse
PP BEND
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
69,4 mm
Ytre diameter:
75 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Farge innvendig:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Innvendig radius:
600 mm
Halogenfri:
nei


