Industriplast - CONTUBE 16 MM INNSTØPINGSRØR - 3208016020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 12 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353208018
Elnummer
2800900
Leverandørens varenummer
3208016020
Typebeskrivelse
CONTUBE
Materiale:
Polyolefin
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
nei
Hul vegg:
nei
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei


