Industriplast - DL Fiberkabelrør 2x40/33mm, 750m, rød, på trommel - 70009883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Rød
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Flammebestandig - nei
Emballasje og betingelser
750 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459273475
Elnummer
2835717
Leverandørens varenummer
70009883
Typebeskrivelse
2835717
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Rød
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.


