Industriplast - DL Fiberkabelrør, ytre diameter 40mm, indre diameter 32,6mm, gods 3,7mm, 500m, rød - 3220-40-3L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Rød
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283751
Elnummer
2800871
Leverandørens varenummer
3220-40-3L
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 3x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Rød
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


