Industriplast - DL Fiberkabelrør, ytre diameter 40mm, indre diameter 32,6mm, gods 3,7mm, 750m, rød - 3220-40-2L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Rød
Ytre diameter - 40 mm
Egnet for - Utvendig
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283652
Elnummer
2800870
Leverandørens varenummer
3220-40-2L
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 2x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Rød
Ytre diameter:
40 mm
Egnet for:
Utvendig
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 2-løps fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Rød farge.


