Industriplast - DL fiberkabrlrør 1x50/41 mm, 1000m, grønn, på trommel - 70009892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 50 mm
Metallfri - Ja
Flammebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459273567
Elnummer
2836109
Leverandørens varenummer
70009892
Typebeskrivelse
2836109
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
50 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.


