Industriplast - DL microrør, 12/8,0 mm - 1000 m, orange, på trommel - 70009948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459274120
Elnummer
2836165
Leverandørens varenummer
70009948
Typebeskrivelse
2836165
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
8 mm
Ytre diameter:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
PE DL Mikrorør. Rør velegnet for maskinell fremføring av micro- og minikabel. For direkte forlegging i bakken. Produsert med innvendig antifriksjonsbelegg.


