Industriplast - DL microrør, 12/8,0 mm - 500 m, orange, på trommel - 70009947
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459274113
Elnummer
2836164
Leverandørens varenummer
70009947
Typebeskrivelse
2836164
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
8 mm
Ytre diameter:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Et Industriplast-produkt
Oppdag Industriplast-serien


