Industriplast - DL microrør, 16/12,0 mm - 650 m, orange, på trommel - 70009950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
650 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459274144
Elnummer
2836163
Leverandørens varenummer
70009950
Typebeskrivelse
2836163
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
PE DL Mikrorør. Rør velegnet for maskinell fremføring av micro- og minikabel. For direkte forlegging i bakken. Produsert med innvendig antifriksjonsbelegg.


