Industriplast - DV KORR. RØR 160MM M/TRÅD 50M - 3222160-KG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
136 mmYtre diameter:
160 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 136 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358285113
Elnummer
2800929
Leverandørens varenummer
3222160-KG
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DV KORRUGERT RØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
136 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Rød


