Industriplast - DV KORR. RØR 110MM M/TRÅD 50M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 64 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7052358285090
Elnummer
2800927
Leverandørens varenummer
3222110-KG
Typebeskrivelse
2800927
Materiale
Plast
Farge
Rød
Modell / utførelse
Bøyelig
Form
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter
64 mm
Materialkvalitet
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Farge innvendig
Rød
Ytre diameter
110 mm
Våre fleksible dobbeltveggede rør er produsert med resirkulert norsk plast. Et kortreist og miljøvennlig alternativ for våre kunder. De korrugerte rørene er designet for mekanisk beskyttelse for alle typer av el og datakabler. Hver kveil på 50 meter kommer med trekketråd og 1 skjøtemuffe. Kan legges direkte i grøft. Temperaturområde for lagring -45 - +60*C