Industriplast - DV KORR. RØR 110MM RØD M/TRÅD - 3222110-KG-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
94 mmYtre diameter:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358285922
Elnummer
2800942
Leverandørens varenummer
3222110-KG-25
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DV KORRUGERT RØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
94 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Rød


