Industriplast - DV KORR. RØR 50MM GRØNN M/TRÅ - 3222050-KGGR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
41 mmYtre diameter:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, korrugerte
EAN/GTIN
7052358285892
Elnummer
2800943
Leverandørens varenummer
3222050-KGGR
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DV KORRUGERT RØR
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
41 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Grønn


