Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - DV KORR. RØR 75MM M/TRÅD 50M - 3222075-KGYE

KopierKopier
Industriplast - DV KORR. RØR 75MM M/TRÅD 50M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Gul

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 61 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358283980

Elnummer

2800768

Leverandørens varenummer

3222075-KGYE

Typebeskrivelse

RESIRKULERT DV KORRUGERT RØR

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

61 mm

Ytre diameter:

75 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Indre farge rør:

Gul

Våre fleksible dobbeltveggede rør er produsert med resirkulert norsk plast. Et kortreist og miljøvennlig alternativ for våre kunder. De korrugerte rørene er designet for mekanisk beskyttelse for alle typer av el og datakabler. Rørets ringstivhet er over SN8. Hver kveil på 50 meter kommer med trekketråd og 1 skjøtemuffe. Kan legges direkte i grøft. Temperaturområde for lagring -45 - +60*C