Industriplast - DV KORR. RØR 75MM M/TRÅD 50M - 3222075-KG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
RødFarge innvendig:
RødGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 61 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
Kabelvern rør, korrugerte
EAN/GTIN
7052353222052
Elnummer
2800926
Leverandørens varenummer
3222075-KG
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DV KORRUGERT RØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
61 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Farge innvendig:
Rød


