Industriplast - Endelokk 50 mm - 3285-50

KopierKopier
Industriplast - Endelokk 50 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Lengde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter46 mm

Høyde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Endestykke

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 25 mm

  • Høyde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353285033

Elnummer

2800772

Leverandørens varenummer

3285-50

Typebeskrivelse

ENDELOKK

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Endestykke

Bredde:

50 mm

Lengde:

25 mm

Høyde:

50 mm

Vinkel:

0 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Beskyttelse mot fremmedlegemer. Endelokk monteres utvendig på rørets spiss-ende eller som innvendig muffe. Ikke vanntett.