Industriplast - Endelokk 75 mm - 3285-75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
75 mmLengde:
30 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Endestykke
Bredde - 75 mm
Lengde - 30 mm
Høyde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern utstyr
EAN/GTIN
7052353285040
Elnummer
2800774
Leverandørens varenummer
3285-75
Typebeskrivelse
ENDELOKK
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Endestykke
Bredde:
75 mm
Lengde:
30 mm
Høyde:
75 mm
Vinkel:
0 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei


