Industriplast - IP AVSTANDSKLOSSER 70X40X100MM - 3443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1 trekk
For rørdiameter fra/til - 50...110 mm
Diameter på borehull - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353443013
Elnummer
2800568
Leverandørens varenummer
3443
Typebeskrivelse
AVSTANDSKLOSSE
Modell / utførelse:
1 trekk
For rørdiameter fra/til:
50...110 mm
Diameter på borehull:
0 mm
Avstandsklosser benyttes i rørgater der det er behov for avstand mellom rørene. Avstanden velges til enten 40mm eller 70mm, avhengig av hvilken retning man plasserer klossen. Klossene må alltid stå oppreist da det er avgjørende for stabiliteten at klossene fylles med sand. Andre farger kan produseres etter ordre.


